Thermo Scientific Nalgene
96ウェルマイクロプレート(PP)V底
低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している
タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現
1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能
DNase/RNaseフリー
仕様
●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):300●カラー:ナチュラル●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌●※ピンチバーデザイン。ANSI推奨に適合しません。Nuncウェルキャップは適合しません。
アズワン品番
65-5637-24
内容量
1箱(12包×5個)
注意
※ピンチバーデザイン。ANSI推奨に適合しません。Nuncウェルキャップは適合しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65600616
442587
¥
31,920
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください