Thermo Scientific Nalgene
Nunc(TM) キャップマット
Nunc 96マイクロプレート、Nunc 96 DeepWell プレート用
ウェル内部への突出が最小限かつ優れたシーリング性
仕様
●材質:TPE●カラー:ブルー●ウェル形状:丸型●温度耐性:-80℃~121℃●ピアサブル:あり●スリット:なし●外寸(mm):123×80●未滅菌
アズワン品番
65-5638-07
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65600756
276005
¥
22,380
¥
22,379
¥
24,617
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください