Thermo Scientific Nalgene
イムノモジュール F16
別売りのフレームと合わせて使用
仕様
●材質:PS●ウェル形状・数:F16●表面処理:ポリソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●未滅菌
アズワン品番
65-5640-34
内容量
1箱(4包×80個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65600817
469922
¥
44,560
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください