MATRIX
384 DeepWell プレート(PP)U底 ナチュラル
優れた化学薬品耐性。
仕様
●使用温度範囲:-80~121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO●材質:(本体)PP●最大容量(μL):240●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:角型●未滅菌
アズワン品番
65-5640-40
内容量
1箱(80個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65600826
4325JP
¥
101,640
¥
101,639
¥
111,803
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください