イモビライザーアミノ プレート

イモビライザーアミノ プレート - Thermo Scientific Nalgeneイモビライザーアミノ プレート - Thermo Scientific Nalgene


ペプチド・タンパク質・酵素・抗体などの共有結合が可能
前処理なしでアミノ基、チオール基と共有結合が可能
S/Nが大きい、測定値のバラつきが少ない
室温で長期保存が可能(有効期限は製造後2年間)

仕様●材質●▼本体:PS●▼フレーム:PE・ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:F96●カラー:ブラック●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルのカップリング容量(μL):100●未滅菌アズワン品番65-5640-44内容量1箱(6包×5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65600835436008
131,140
129,800
142,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする