Thermo Scientific Nalgene
MicroWell ミニトレイ
大きな英数字表記でウェル認識が容易
タンパク質の吸着が少ない
サンプルと試薬を効率的に混合できる特殊表面処理
Nunclon Delta処理
仕様
●材質:(本体・フタ)PS●ウェル数:60●1ウェルの最大容量(μL):10●1ウェルの使用容量(μL):8●1ウェルの面積(cm2):0.2●フタ:あり●滅菌済
アズワン品番
65-5640-66
内容量
1箱(4包×120個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65600860
452256
¥
139,240
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください