Matrix(TM) キャップマット

Matrix(TM) キャップマット - MATRIX


各突起にナンバリングあり

仕様●使用温度範囲:-80℃~室温●材質:EVA樹脂●適合プレートあるいはチューブ:Matrix 96 DeepWell プレート2mL(4221、4222)●ウェル部形状:角型、角型(浅め)●ピアサブル:なし●滅菌済アズワン品番65-5640-77内容量1箱(1包×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
656008694422JP
7,740
7,698
8,468(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする