サンドビック
コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入) DS200306CL5シリーズ
DS20穴あけ用チップです。
仕様
●適合本体:DS20●表面処理:Uncoated●適合ドリル径(mm):23~27●穴あけ用チップ●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:216-5713
アズワン品番
65-8192-57
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65608228
DS200306CL5
¥18,800
¥
17,980
¥19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください