曜日別特売

コロカットQD旋削加工用チップ(320)1セット(10個入) QDNH04000004TFシリーズ

コロカットQD旋削加工用チップ(320)1セット(10個入) QDNH04000004TFシリーズ - サンドビック


上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。
旋削加工用。

仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:H●CW:4.00●AN:7°●ANN:4°●RE:0.40●APMX:2.80●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:612-9935アズワン品番65-8214-98内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65611360QDNH04000004TF
24,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする