サンドビック
コロミル210 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R210140514EMMシリーズ
高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。
切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。
フランジフライス加工用。
高送り加工用。
仕様
●チップサイズ:14●iC:14.6●s:5.26●re:1.4●最大切り込み:2●径方向の最大取りしろ:13●bs:0.9●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:573-7664
アズワン品番
65-8221-11
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65612130
R210140514EMM
¥
32,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください