曜日別特売

コロミル216F ボールエンドミルチップ(350)1セット(5個入) R216F3070ELシリーズ

コロミル216F ボールエンドミルチップ(350)1セット(5個入) R216F3070ELシリーズ - サンドビック


高精度・仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。
高精度な加工が可能です。
耐熱合金・高硬度材の仕上げフライス加工に。

仕様●チップサイズ:30●iC:30●s:7●最大切り込み:15●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:574-7295アズワン品番65-8222-07内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65612200R216F3070EL
82,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする