サンドビック
コロミル790 フライス加工用チップ(350)H13A 1セット(10個入) R790160420PHNシリーズ
ポケット加工に適しています。
長い切刃により大きな切込みが可能、加工パス回数を軽減します。
シャープなすくい角で低切削動力です。
アルミ合金の肩削り、溝加工、ヘリカル加工用。
仕様
●チップサイズ:16●re:2●la:16●bs:1●サンドビック コロミル790用チップ H13A 超硬●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:576-0640
アズワン品番
65-8231-79
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65613146
R790160420PHNL
¥42,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください