曜日別特売

コロボア111 チップ(310)1セット(10個入) SPMT1212BRシリーズ

コロボア111 チップ(310)1セット(10個入) SPMT1212BRシリーズ - サンドビック

高い逃げ面耐摩耗性を発揮します。連続切削にも断続切削にも好適な材種です。一般旋削鋳鉄加工用。

仕様●適合被削材:K●チップ形状:正方形●厚さ(mm):4.0●コーナ半径(mm):1.2●チップ逃げ角(°):11●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:BR●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0423アズワン品番65-8246-64内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65614966SPMT1212BR
24,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする