曜日別特売

T-Max S 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) TPMR16030453シリーズ

T-Max S 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) TPMR16030453シリーズ - サンドビック

構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。

仕様●適合被削材:PK●チップ形状:三角形●刃長(mm):16.0978●厚さ(mm):3.175●チップ逃げ角(°):11●コーティング:Uncoated●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:53●コーナR(mm):0.3969●ノンコートサーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:134-9252アズワン品番65-8261-38内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65616594TPMR16030453
13,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする