曜日別特売

コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) VBMT110304PFシリーズ

コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) VBMT110304PFシリーズ - サンドビック

優れた耐摩耗性と良好な切刃じん性です。中~高切削速度でも良好な表面品質です。一般旋削鋼加工用。仕上げおよび中仕上げ加工用。

仕様●適合被削材:PMK●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):10.6709●厚さ(mm):3.175●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):5●コーティング:TiCN+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:PF●PVDノンコーティングサーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:580-0072アズワン品番65-8264-18内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65616820VBMT110304PF
18,400
18,380
20,218(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする