ポケットルーペ 3倍 40×50mm 3175-Pシリーズ

ポケットルーペ 3倍 40×50mm 3175-Pシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)ポケットルーペ 3倍 40×50mm 3175-Pシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)ポケットルーペ 3倍 40×50mm 3175-Pシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)ポケットルーペ 3倍 40×50mm 3175-Pシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)


アクリル製レンズ、ビニールケース

仕様●レンズサイズ:40×50mm●倍率:3.0倍●重さ:27g●商品サイズ:縦53×横64×高15(mm)●箱サイズ:縦56×横68×高18(mm)●材質:プラスチック・ビニール・他●レンズ:アクリルレンズ●ケースの色:黒・茶・ワインレッドアズワン品番65-8286-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
656182993175-P
1,000
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする