曜日別特売

TIME260x用 磁気・渦電流膜厚計プローブ

TIME260x用 磁気・渦電流膜厚計プローブ - TIMETIME260x用 磁気・渦電流膜厚計プローブ - TIME


TIME社 磁気・渦電流膜厚計TIME2600/2601用の磁気・渦電流膜厚計プローブです

仕様●測定方式:磁気誘導●測定範囲:0~1250um●分解能:0.1um●測定誤差:±(3%H+1)um(1点校正)、±[(1~3)H%+1]um(2点校正)●最小曲率:平にする●最小領域:Φ7mm●基盤の臨界厚さ:0.5mmアズワン品番65-8290-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65618317F1/90
161,000
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする