エコンボックス セット 透明

エコンボックス セット 透明 - サンコー(三甲)エコンボックス セット 透明 - サンコー(三甲)エコンボックス セット 透明 - サンコー(三甲)


持ち易さを追求したバックル付き透明ネスティングコンテナーです。
本体・フタ・バックルのセットです。
バックルは、指にフィットする湾曲形状を採用し、持ち易さと開閉し易さを両立しました。
蓋の天面がフラットな為、蓋の上に本体を段積みする際、スライドスタック可能となっています。
本体同士のネスティングが可能です。未使用時の保管効率に優れています。

仕様●容量(L):24.8●材質:PP●外寸法(mm):557×381×185●有効内寸法(mm):474×316×157アズワン品番65-8313-03内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6561935820258301TM
5,700
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする