ガラスマイクロプレート12穴 ほうけい酸ガラス(JRー1) B-4シリーズ

ガラスマイクロプレート12穴 ほうけい酸ガラス(JRー1) B-4シリーズ - 日本理化学器械(NRK)


本製品は非滅菌製品です。
乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。
ふたは別売です。

仕様●マイクロプレート材質:ほうけい酸ガラス(JRー1)●寸法:127.5×85×20mm●型式:B-4●ウェル:外径Φ24×12個●容量:6.5mL●底肉厚:2mm●コード番号:2420-12アズワン品番65-8686-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65637165B-4
68,000
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする