曜日別特売

グリーンポット(フェイクグリーン) 61-655-68シリーズ

グリーンポット(フェイクグリーン) 61-655-68シリーズ - アズワン


オフィス、店舗のアクセントにぴったりです。

仕様●素材:ポリエステル●サイズ:W58×D58×H35cm 、鉢:直径12×H11cm●重量:1.5kg●室内仕様●お届け時には葉が広がっておりません。お客様で広げて頂きますようお願いします。アズワン品番65-8873-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6563971061-655-68-1
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする