セトクラフト
傘立て(ミッキー&ミニー) SDシリーズ
壁にぴったり置けるスチール製の傘立て。
仕様
●本体サイズ:幅22×奥行17×高さ39.5cm●本体重量:1960g●個装サイズ:幅18.5×奥行24×高さ41cm●個装重量:2360g●材質●▼スチール●仕様:アンティーク加工、受け皿付き●生産国:中国
アズワン品番
65-8914-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65641749
SD-6054
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください