曜日別特売

メガネケース(スリーピング) SF-3564シリーズ

メガネケース(スリーピング) SF-3564シリーズ - セトクラフト


ぽってりフォルムのメガネケース。

仕様●本体サイズ:幅8.5×奥行4.5×高さ25cm●本体重量:35g●個装サイズ:幅9×奥行4.5×高さ27cm●個装重量:73g●材質●▼ポリエステル●色:レッド●生産国:中国アズワン品番65-8915-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65641846SF-3564-RD
1,400
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする