湯たんぽ 巾着カバー付

湯たんぽ 巾着カバー付 - アズワン


サビに強い18-8ステンレス製の丈夫で長持ち湯たんぽ。
蓋は取っ手付で熱湯を注ぐ際にも本体に触れずに開閉できます。
付属のカバーにスポッと入れて使うだけで保温力もUP!また、温かさを心地よく伝えます。
冬の野外アウトドアに適したアイテムです。また、夏は氷と水を入れひんやり 「冷やしたんぽ」としてもご使用いただけます。

仕様●材質:18-8ステンレス●サイズ:本体Φ210×10mm、カバーサイズ:280×300×30mm●重量:508g●容量:2L内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65650718-65-9145-35
11,000
取扱い終了
返品不可
65650727-65-9145-34
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする