ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ - エスコノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ - エスコ
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-53●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):390●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:50~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入りアズワン品番65-9248-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65655925EA315SH-27
オープン
12,000
13,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする