ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ

ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ - エスコソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ - エスコ
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-102●適応材料:ステンレス●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1100●重量:5kg●溶接電流:30~160A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックスなしアズワン品番65-9248-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65655950EA315SH-53
オープン
19,200
21,120(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする