エスコ
やすり(幅広/平)6x160mm EA521TFシリーズ
角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
仕様
●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):平(11×3.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●幅広
アズワン品番
65-9262-32
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65657526
EA521TF-1
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください