エスコ
移植こて(スチール製)355mm EA650BDシリーズ
土ささり抜群のスチール製移植コテ。
頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます。
柄は手になじむ形状を採用。
球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付。
花壇などの耕作、施肥作業に適しています。
仕様
●メーカー:浅香工業●型番:150493●先端サイズ(mm):70×160●全長(mm):355●材質:頭部/スチール 柄部/天然木●重量:300g
アズワン品番
65-9270-74
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65658287
EA650BD-42
オープン
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください