エスコ
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ
仕様
●電圧:28V●消費電力:3W●電流:0.11A●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個
アズワン品番
65-9277-46
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65658908
EA758ZA-127
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください