エスコ
ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ
仕様
●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:M12×1.75●全長:75mm●■巾:7.0mm●材質:HSS(ハイス)●左ねじ用
アズワン品番
65-9301-44
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65660536
EA829JB-12
オープン
¥
5,090
¥
5,599
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類