曜日別特売

ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ

ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ - エスコハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ - エスコハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ - エスコハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ - エスコハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ - エスコ
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M6×0.75●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●細目アズワン品番65-9301-69内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65660545EA829JC-6B
オープン
2,370
2,607(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする