エスコ
ハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズ
仕様
●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:5/16"×18●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカンネジ並目
アズワン品番
65-9302-88
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65660597
EA829JE-2.5
オープン
¥
2,780
¥
3,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類