曜日別特売

油性・コンクリート床塗料 7kg EA942EHシリーズ

油性・コンクリート床塗料 7kg EA942EHシリーズ - エスコ油性・コンクリート床塗料 7kg EA942EHシリーズ - エスコ


うすめ液:ラッカーうすめ液(EA942EP-6~-8)をお使いください。(用具洗浄も)
屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、倉庫、工場などのコンクリート床面の防塵・美装にお使いください。
水・油・摩耗に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます。
コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。

仕様●カラー:若竹色●内容量:7kg●乾燥時間(指触):20℃/約30分 冬期/約60分●表面乾燥時間:20℃/約45分 冬期/約1.5時間●塗り面積(2回塗り):30m2●つや有り危険等級アズワン品番65-9315-29危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量7000mL危険物の性状非水溶性内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65661419EA942EH-37
オープン
13,600
14,960(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする