エスコ
ベアリングナット EA949KEシリーズ
仕様
●呼び番号:AN28●サイズ:M140●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/180、D4/160、g/168、Bn/22、S/14、T/6、D6/141●【EA966PC-128用】ベアリングナット
アズワン品番
65-9325-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65662347
EA949KE-140
オープン
¥
8,480
¥
9,328
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方