曜日別特売

ピロー形ユニット EA966MWシリーズ

ピロー形ユニット EA966MWシリーズ - エスコピロー形ユニット EA966MWシリーズ - エスコピロー形ユニット EA966MWシリーズ - エスコ
仕様●呼び番号UP形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/32、L/112、A/20、J/90、N/10、H1/10、H2/61.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65662749EA966MW-5
オープン
2,600
2,860(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする