ピロー形ユニット EA966MXシリーズ

ピロー形ユニット EA966MXシリーズ - エスコピロー形ユニット EA966MXシリーズ - エスコピロー形ユニット EA966MXシリーズ - エスコ
仕様●呼び番号MUP形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/19、L/71、A/16、J/56、N/7、H1/6、H2/38、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーアズワン品番65-9331-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65662758EA966MX-1
オープン
5,730
6,303(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする