エスコ
ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ
仕様
●呼び番号KFL形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/112、L/70、A/18、J/85、N/13、A1/9、A2/9、A0/27、B/24.5、S/6.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番
65-9331-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65662785
EA966NC-6
オープン
¥
3,230
¥
3,553
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方