JIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズ

JIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズ - エスコ


配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。
50ミクロン厚のアルミシートです。
酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。
配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。 ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。

内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65663284EA983ML-765-9338-72
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
65663300EA983ML-1465-9338-79
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
65663318EA983ML-865-9338-73
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
65663309EA983ML-1065-9338-75
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65663284EA983ML-735367227AC-7SEA983ML-7 JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367227JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65663300EA983ML-1488598535AC-12SEA983ML-14 配管識別テープ ユニット 88598535配管識別テープユニット1巻
979
税込1,077
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65663318EA983ML-835367236AC-8SEA983ML-8 JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367236JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
979
税込1,077
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする