エスコ
450角用フロアハッチ(充填用/把手式) EA997LEシリーズ
ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
仕様
●仕様:450角●サイズ:450×450×35(H)mm●重量:3.5kg●充填時の蓋重量:約13kg●材質:本体/ステンレスSUS304 クッション/軟質ポリ塩化ビニル●モルタル充填用(充填深さ16mm)●屋内外用●落し込み把手 施錠タイプ●一般型●公共建築協会評価対象品
アズワン品番
65-9342-12
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65663659
EA997LE-56
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください