曜日別特売

リキッドトランスファーキャップ セルファクトリー用 1個×20パック入 CELCUFGA0Cシリーズ

リキッドトランスファーキャップ セルファクトリー用 1個×20パック入 CELCUFGA0Cシリーズ - GVS

セルファクトリー用のトランスファーキャップです。小径用。

仕様●製品名:小径用リキッドトランスファーキャップ●滅菌済●#17シリコンチューブ(壁厚1.6mm、内径Φ6.4mm、外径Φ9.6mm)を接続して使用します。アズワン品番65-9407-92内容量1箱(20パック×1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65672400CELCUFGA0C0006S
8,100
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする