ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
タイマウント 100個入 MCXRKRシリーズ
メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具タイマウントです。
台座形状のため、配線をしっかりと保持できます。
仕様
●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●使用メタルコンテントタイ:MCTXRシリーズ●適用ビス:M5
アズワン品番
65-9538-33
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65672725
MCXRKR8G5-5-BLU
¥7,520
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください