バイオクラフト
冷却スラブ電気泳動装置 BEシリーズ
自作ゲル用セット付(スラブコウム12W)
プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能
片面バッファー冷却
クリップタイプ
仕様
●ゲルサイズ(mm):幅138×最大泳動距離120×厚1●プレートサイズ(mm):幅160×高160●外寸(mm):幅208×奥行87×高173●バッファー量(mL):630●重量(g):655
アズワン品番
65-9539-76
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65672847
BE-130G
¥
64,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください