OPTO SUPPLY
赤外線LED 850nm 10個入 OSI3CAシリーズ
Φ5mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。IrDAや赤外線カメラ、投光機などに適しています。
仕様
●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:70mA(絶対最大定格)●ピーク波長:850nm●放射強度:45mW/Sr●半値角:15°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番
65-9620-62
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65674247
OSI3CA5111A-10P
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください