JST(日本圧着端子製造)
NHコネクター 2.5mmピッチベース付
仕様
●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ベース付ポスト(サイド型)●ピン数:3極●定格:250V-3A●適合電線:AWG30~AWG22●入数:1個
アズワン品番
67-0401-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65748946
BS3P-SHF-1AA
¥
68
¥
65
¥
72
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください