BNC75Ω型コネクタ/プラグ

BNC75Ω型コネクタ/プラグ - トーコネ(旧:東洋コネクター)


75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に適したコネクタ。

仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:2.4GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1500V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16●中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着アズワン品番67-0361-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65749007BNCP1.5S
720
689
758(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする