ユニバーサル基板 ICB-Mシリーズ

ユニバーサル基板 ICB-Mシリーズ - サンハヤトユニバーサル基板 ICB-Mシリーズ - サンハヤトユニバーサル基板 ICB-Mシリーズ - サンハヤト


部品穴をナンバリングすることで、部品面とはんだ面間の位置関係をわかりやすくしました。DIP部品を搭載する際に便利です。目印として、部品面は格子状に白線を引き、白線を引いてある箇所のはんだ面は□型のランドになっています。

仕様●材質:紙フェノール●仕上がり:片面パターン、フラックス、部品面シルク印刷●外形寸法:95×72mm 1.6mmt●穴径:Φ1.0、2.54mmピッチ、ドットパターン●穴数:750穴(30x25)アズワン品番67-0371-50内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65749174ICB-M93S
710
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする