長距離&マルチホップ920MHz無線モジュール IM920SLシリーズ

長距離&マルチホップ920MHz無線モジュール IM920SLシリーズ - INTERPLAN

長・中距離モードを内蔵したマルチホップ対応特定小電力920MHz無線モジュールの外部アンテナタイプ。IM920sシリーズ互換の高速モードに加え、長距離・中距離モードを内蔵。AES-GCM方式によるパケット暗号化と送信元認証に対応。動的にマルチホップネットワークのルートを検索して構成。最大6段のフルメッシュ・ツリー・シンプルマルチホップモード。コマンドでブロードキャスト送信、ユニキャスト送信が可能。

仕様●周波数:920.6~923.4MHz(15チャンネル、ARIB24~38CH)●922.4~928.0MHz(29チャンネル、ARIB33~61CH)●送信出力:10mW/1mW(コマンド切替え)●空間データレート:高速モード 100kbps(IM920sシリーズ互換)●中距離モード 12.5kbps●長距離モード 2.5kbps●内蔵動作モード:データモード、接点入力/出力モード、ADモード●動作電圧:DC2.1~3.5V(定格3.0V)●消費電流(3.0V時)●(Typ.値):送信(10mW時):27mA●送信(1mW時):16mA●受信時:12mA●スリープ時:2μA●アンテナ:L型タイプ無指向性ホイップアンテナ(SMAコネクタ)、ゲイン3.0dBi以下、防水グレードIP67、動作/保存温度-20~+70℃●アンテナ接続ケーブル:SMA-R-u.FL変換ケーブル、約170mm長、SMA-Rコネクタ部は防水仕様●サイズ:20×29.5×3mm(本体)●動作温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)●見通し通信距離:長距離モード 約7km/約9km●中距離モード 約4km/約5km●高速モード 約2.4km/約3.4km●各10mW出力時、双方ワイヤアンテナ間/双方XWアンテナ間●通信方式:単信●基本プロトコルスタック:スカイリーネットワークス DECENTRA II●他社DECENTRA II製品とは通信できません●通信トポロジ:フルメッシュ、ツリー、シンプル(単純)マルチホップ●送信モード:ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック●インターフェイス:調歩同期式シリアルインターフェイス●適合コネクタ:日本圧着端子(JST)社20Pxx-JMCSシリーズ●(モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載)●互換性:IM920sシリーズとハードウェアコンパチブル、ソフト上位互換●高速モードではIM920sシリーズと通信可能●コマンドセットはIMコマンドを採用●IM920/IM920cとは通信できません●無線規格:電波法技適認証取得、ARIB STD-T108準拠●※技術資料はメーカーサイトをご確認ください。アズワン品番67-0384-72内容量1個
注意

※技術資料はメーカーサイトをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65749278IM920SL-XL
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする