曜日別特売

CFカード EXTREME PRO 1067倍速 SDCFXPSシリーズ

CFカード EXTREME PRO 1067倍速 SDCFXPSシリーズ - サンディスク


4K動画の撮影にも対応しています。
湿気と湿度から守るためのRTVシリコーンコーティングが施されており、過酷な環境にも耐えうる高い耐久性を備えています。
プロカメラマンの間で高い評価を受けている一流のフラッシュメモリーカードです。

仕様●規格:UDMA7 1067倍速●最大読み込み速度:160MB/s●最大書込み速度:150MB/s●容量:128GBアズワン品番67-0436-36内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68453571SDCFXPS-128G-X46【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
23,80022,980
20,611
アウトレット
22,672(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
65750459SDCFXPS-128G-X46-
23,80022,980
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする