Seeed Studio
38mm 8x8 square matrix LED - Common Anode
仕様
●8×8 LED-青 マトリックスディスプレイ●パッケージ寸法:38mm×38mm●ピクセル配列:8×8●色:青●光度:40mcd●コモンアノード●順方向電流:25mAmax(100mAp)●消費電力:100mW●動作温度:-35℃~+85℃
アズワン品番
67-0451-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65750870
104990126
¥
1,310
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください