曜日別特売

リニアステッピングアクチュエータ 2ピン 22Ω SPS10-21822シリーズ

リニアステッピングアクチュエータ 2ピン 22Ω SPS10-21822シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
仕様●相数:2相バイポーラ●極数:10極●ステップサイズ:20μm●推力:0.98N●サイズ:Φ10mm×26.5mm●用途:産業機器 印刷機 住宅設備 OA機器●備考:小型、微小な位置決め可能アズワン品番67-0460-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65750985SPS10-21822-1101
8,850
8,498
9,348(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする