曜日別特売

コスッ太郎の耳 KPMシリーズ

コスッ太郎の耳 KPMシリーズ - SHINEX(シャイネックス)


シャイネックス「コスッ太郎PRO」を製造する際にできる端の部分で、食パンで言うところの耳の部分です。
長さは約150mm、太さはさまざまです。そういう不揃いな商品ですが、狭い部分でのサビ落としに適し、わし掴みにしてボリューム感を出せばシート品に近い威力を発揮します。
使いみち:・ボルトのサビ落とし
ブレースのサビ落とし
パイプ、丸棒のサビ落とし
エキスパンドメタルのサビ落とし

仕様●ツールタイプ:サビ落とし●同時使用/関連製品:粒度:#60/80アズワン品番67-0478-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65751168KPM-03
290
289
318(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする